Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VDE avisoleringstang, IEC 60900
Presis, enkel avisolering av kabler og ledninger med isolasjon av plast eller gummi.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Verktøy i stål med høy kvalitet sikrer lang levetid og nøyaktighet
- Automatisk åpning av tang på grunn av åpningsfjæren
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Justeringsskruen kan låses, med en serratert mutter
- Overflate: Helslipt og forkrommet
- Ledd: Innsatt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.