Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VDE-skrutrekker, flat, ultra slim
Enkel tilgang til lavereliggende skrue- og fjærelementer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Isolasjon med redusert tangediameter for arbeid på trange plasser
- Hindrer at isolasjonen frynses opp
- Symbol trykt på enden av skrutrekkerhåndtaket for rask identifisering
- Tupp: svart oksid-finish
- Spor: DIN ISO 2380-I-A
Individuelt testet i tråd med IEC 60900
Bryterskap, sikringsskap og fordelingsbokser, skillebrytere, rekkeklemmer og releer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.