Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
VDE-avisoleringstang, IEC 60900
VDE-avisoleringstang, IEC 60900 - 1
VDE-avisoleringstang, IEC 60900 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

VDE-avisoleringstang, IEC 60900

3 verktøy i en tang: For kutting, slirestripping og avisolering av elektriske kabler
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
Følg alle foreskrevne sikkerhetsregler ved arbeid på spenningsførende deler


Opptil 1 000 V (AC), opptil 1500 V (DC)



3-i-i1-verktøy


  • Praktisk håndtering uten verktøyskifte

  • Avbiterfunksjon

  • Avisolering og stripping i én ergonomisk trekkbevegelse


Ergonomisk håndtak for sikker bruk


Sklisikkert 2K-komforthåndtak med bred VDE-krage.



Induktivt herdede presisjonskjefter



Slipt og forkrommet overflate rundt det hele



Innleggsskjøt