Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VDE finmekanikerskrutrekker, sortiment, rettspor/PH 7 deler
Består av 5 rettspor- og 2 Phillips skrutrekkere.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rutinemessig test i vannbad med prøvespenning på 10 kV
- Identifikasjonsmerking med produksjonsåret
- Kaldstøttest ved –40 °C (merking C)
- Tange: Sirkulær tange, isolert, bronsert
- Spordrev: DIN 5264-A, ISO 2380
- Krysshodedrev: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.