Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1000V VDE skrutrekker, rettspor
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Blad: Polert, isolert
- Tips: Basert på DIN ISO 2380-1-B
- Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning
- Merket med produksjonsår
- Strengere test av kald slagfasthet
Standard: IEC 60900
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.