Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8" VDE-momentnøkkel 1000 V isolert
Isolert VDE-momentnøkkel med 3/8" firkanttilkobling, egnet for arbeid med strømførende deler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Målenøyaktighet på +/- 4 % toleranse fra den innstilt skalaverdien
- Høyre/venstre tiltrekking via ombyttbar firkanttilkobling
- Inkluderer kalibreringssertifikat og serienummer
- Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Momentnøkler skal bare brukes til å stramme skrueforbindelser, ikke til å løsne dem
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering etter 12 måneder eller 5000 skrueoperasjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.