Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VDE multifunksjons installasjonstang
Multifunksjonstang for elektrisk installasjon
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
6 funksjoner i én tang
- Griping av flatt og rundt materiale
- Bøying
- Avgrading
- Kabelkutting
- Avisolering
- Klemfunksjon for endehylser
Egenskaper
- Kabelkutter med presisjonsskjær (induksjonsherdet)
- Glatt nebb for arbeid på fluktmonterte koblingsbokser og avgrading av gjennomføringshull
- Ergonomisk, sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Avisoleringshull for ledninger 0,75–1,5 mm² og 2,5 mm²
- Klemområde for endehylser: 0,5-1,5/2,5 mm²
- Kuttekapasitet for Cu- og Al-kabler på opptil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.