Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VDE skrutrekkersett med rettspor/PH
5 deler, 3-komponentshåndtak, slank design
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Alle skrutrekkere testet individuelt i henhold til IEC 60900
- Elektrikerskrutrekker med 3 komponent håndtak som tilpasser seg hånden
- Opptil 50 % tynnere isolering gjør det mulig å nå frem til vanskelig tilgjengelige skruer, uten å begrense sikkerheten
- Ekstra langt, 30 % tynnere håndtak
- Rullesikkert
- Gjennomgående hull i tangen for opphengning eller innsetting av spak for høyere moment
- Symbol for skruesportype og størrelse i enden av håndtakene
Det tynne og lange håndtaket er effektivt for elektrikerarbeid med middels tiltrekningskraft.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.