Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VKP Trio 600 tetningsbånd standard
Vanntett, forkomprimert tetningsbånd med to formål for fullstendig forsegling av skjøtene i vinduer og dører
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask og enkel vindutetning i bare ett arbeidstrinn
Damptrykket faller fra innsiden til utsiden
De forskjellige dampdiffusjonsegenskapene oppnås gjennom ytterligere sideveggimpregnering på innsiden.
- Forseglet mot kraftig regn opptil 600 Pa
- Terminsk isolasjon og lufttetthet i ett produkt
- Varme- og lydisolasjon
- UV-bestandig og værbestandig
Ekspansjonshastigheten til VKP® Trio 600-standarden avhenger av temperaturen. I høye temperaturer, lagre båndet på et kjølig sted; i lave temperaturer, lagre på et varmt sted. Bruk VKP® Plus for skjøter mellom faste komponenter. I bunnskjøteområdet, anbefaler vi fleksitape eller EPDM utendørs tetningstape. Utfør tilstrekkelige tester på egenhånd for maling og tetningsmidler. Ingen interaksjoner med kommersielt tilgjengelig fugemasse. Vinduet er sikret som en avstandsmontert installasjon. Fasadeskjøter under tung last må forsegles med VKP® Plus.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst har gitt slike instrukser. Vi garanterer den konsistente kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Tetning av vindusskjøter og dørskjøter, skjøter av vinterhager til hovedbygningen og andre konstruksjonsforbindelser.
- Rengjør overflatene grovt for å fjerne smuss.
- Kutt av omtrent 2 cm fra starten og slutten av båndet.
- Ta hensyn til den ekstra lengden på omtrent 2 cm når du klipper opp båndlengder.
- Fjern beskyttelsesfilmen fraden selvklebende stripsen og fest båndet til vindusprofilen. Kontroller at plasseringen er riktig innvendig og utvendig (lys farge på innsiden).
- Båndet vil møte rett i hjørnene; komprimere i langsgående retning. Lekkasjer må alltid unngås. Forsegle med Flexband-lim, Wütop-klebemiddel eller alt-i-ett-klebemiddel, hvis tilgjengelig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.