Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Varmebeskyttelseshanske H-120
Robust varmebeskyttelseshanske med svært gode kuttbeskyttelsesegenskaper for kortvarig kontaktvarme opp til 350 °C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Optimal varmebeskyttelse og kuttbeskyttelse takket være en spesiell dobbeltstrikket utforming (utvendig: aramid-fibre, innvendig: 100 % bomull)
- Kortvarig beskyttelse mot kontaktvarme opp til 350 °C
- Veldig god håndleddbeskyttelse på grunn av lang utforming og sømløs, strikket mansjett
- God passform og meget komfortabel i bruk
- Kan brukes på begge hender
- Arbeid med varme og skarpe gjenstander
- Arbeid med høy til meget høy kuttbeskyttelse og beskyttelse mot mekanisk belastning som f.eks. varmebeskyttelse
- Plast-, metallarbeid-, stål- og glassindustri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.