Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
TIPP® Aero ventilasjonsrørklemme
For festing av metall luftkanaler og armaturer med sirkulære tverrsnitt i henhold til DIN EN 1506, ventilasjon for bygninger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Hurtigvirkende hurtiglås opptil DN 400 mm
- Kan også monteres raskt og enkelt på individuell basis
- For å lukke må rørklemmen suspenderes ved hjelp av den lange armen til klikkemekanismen
- Tidsbesparende og enkel justering eller flytting av monterte rør
Limt i profil, gummi
Godt limt EPDM-rørklemmegummi forhindrer løsning når rørene beveges
Gummiinnsats:
- For DIN 4109
- Ozonbestandig i henhold til DIN 53509-1 eller ISO 1431/1
- Aldringsbestandig i henhold til DIN 53508
- Reagerer på brann i henhold til DIN 4102-1 (B2 ikke-brennbar)
- Resistent mot fortynnede syrer og baser ved romtemperatur og til løsninger som inneholder alkohol
- Ikke motstandsdyktig mot oljer, fett og drivstoff
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.