Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Innredningsmodul Verkstedinnredning C122
Innredning uten verktøyvogn
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
1,2 m konfigurasjon bestående av:
- 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet
- 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat avfallshåndtering
- Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006
- Ekstra 120 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke til flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.
- Dimensjoner: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- RAL 9005
Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering
Handtak i RAL9006
Verksted, Forhandlere, Produksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.