Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Innredningsmodul Verkstedinnredning C125
Verkstedinnredning med 5 romslige skuffer og oppbevaringsrom
Bakvegg for oppheng og skjerming
Praktisk jet-svart finish med ABS topplate for økt motstandsdyktighet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 1,2 m konfigurasjon bestående av:
- 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet
- 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat avfallshåndtering
- 2 veggpaneler med runde hull, kompatibelt med Würth opphengssystem
- Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006
- Dimensjoner: 63 cm x 120 cm x H 90 cm (Totalhøyde 200 cm) Lakkert i RAL 9005
- Ekstra 120 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke til flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.
Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering
Handtak lakkert i RAL 9006
Innredningsmodul ideell for verksteder, produksjonsbedrifter og industrielle miljøer hvor effektiv lagring og organisering av verktøy og utstyr er nødvendig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.