Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Innredningsmodul Verkstedinnredning C213
Innredningsmodul Verkstedinnredning C213 - 1
Innredningsmodul Verkstedinnredning C213 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Innredningsmodul Verkstedinnredning C213

Verkstedinnredning med verktøyvogn og overskap
Jet-svart finish og seks romslige skuffer, samt oppbevaringsrom
ABS topplate for økt motstandsdyktighet mot kjemikalier

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

  • 2,1 m konfigurasjon bestående av:

  • 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet

  • 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat oppsamling av avfall

  • Verktøyvogn bestående av 6 skuffer med sentrallåsesystem

  • 3 veggpaneler med runde hull, kompatibelt med Würth opphengssystem

  • 3 hengeskap 60 cm og 90 cm brede (WB-HR6 og WB-HR9)

  • Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006

  • Dimensjoner: 63 cm x 210 cm x H 200 cm - RAL 9005

  • Ekstra 210 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.
Merknad

Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering


Handtak lakkert i RAL 9006