Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verksted høyskap WB-CH9 Høyskap med dobbel dør
Høyskap WB-CH9 med dobbel dør gir god lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver. Skapet er laget av robust stål og har en elegant jetsvart finish, noe som gjør det både funksjonelt og flott på verkstedet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Høyskap WB-CH9 med dobbel dør gir god lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver
- Skapet er laget av stål, noe som sikrer langvarig holdbarhet og pålitelighet
- Elegant jetsvart finish (RAL 9005) gir et flott utseende som passer perfekt i ethvert verksted
- 2-komponent lakkering gir en slitesterk overflate som tåler daglig bruk
- Praktisk lås for sikker oppbevaring av verktøy og utstyr
- Justerbare føtter for stabilitet på ujevne gulv
- Utvendige mål: 95 x 65 x 220 cm, gir rikelig med lagringsplass
Verksteder, Produksjon, Bedrifter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.