Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verkstedpresse HP 50 tonn Verkstedpresse Compac HP 50 tonn
Manuell presse med luftstyrt heving og senking av pressestempel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Håndbetjent 1-trinns høytrykkspumpe
- Hardkrom stempel med lang slaglengde på 300 mm
- Rask og trygg heving og senking av anleggsbordet med innebygget vinsj med brems
- Sylinderen kan flyttes sideveis i tårnet
- Fotbetjent luftventil for hurtig senking ned til arbeidsstykket
- Luftretur ved å betjene returventilen på hydraulikksentralen
- Innebygget vannutskiller i luftkretsen
- Leveres standard med 2 retteklosser / v-blokker og manometer
- Vekt: 374 kg
Pressa kan ikke brukes uten trykklufttilkobling fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.
For alle typer pressejobber på løse komponenter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.