Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Praktisk olje- og væskeoppsamlingskar med lukkbar tut og bærehåndtak laget av støtsikker og temperaturbestandig HDPE-plast
Gjør det mulig å samle opp motorolje via vakuum eller tyngdekraft
Giroljefyller med hjul for enkel mobilitet og 24 liters kapasitet med nivårørRustfritt stål sikrer holdbarhet, og sugeslangen gir fleksibilitet
Delevasker HP25M er en kraftig, manuell høytrykksvasker på 230 V, designet for effektiv rengjøring av mellomstore komponenter
Nøkkelring med hengslet merkelapplokk med papirinnsats
Miljøvennlig PP hard plast
Girkassejekk for å ta ut/montere girkasser, drivstofftanker og eksossystemer
Delevasker i rustfritt stål med automatisk rengjøring
Lysjusteringsapparat 2400 Mekanisk er en stabil enhet, ideell for presis lysjustering uten behov for elektrisk tilkobling
Nøkkelringen har en rask og enkel åpning og lukking takket være hengselen
Inexpensive loop model for fast, simple key labelling or product labelling.
Fjærbeinstøtte laget av robust stål, designet for å gi pålitelig støtte til girkassejekker under reparasjon og vedlikehold.