Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøykasse som kan trilles
Polypropylen serviceverktøykasse med to avtakbare verktøypaneler, med lommer for verktøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Robust og støtbestandig ved høye og lave temperaturer
Takket være deksler laget av slagfast polypropylenplast
Solid støvtett design
Takket være vridningsbestandigaluminiumsramme
- Ekstra robust bærehåndtak
- Låsbare sylinderlåser samme nøkkel)
- Metallhengsler og toppbånd
- Bunnskall med skillevegger
- Lastekapasitet opptil 30 kg
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.