Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøyskrin ABS

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøyskrin ABS

Solid ABS-serviceveske
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
Solid design


  • ABS-skallboks

  • Torsjonsbestandig aluminiumsramme


Låsbare sylinderlåser som kan vippes



Solide metallhengsler med integrerte toppspenner



Bærehåndtak med myk berøringsoverflate



To verktøypaneler


  • Ett verktøypanel med ti rom

  • Ett verktøypanel med 25 verktøyrom, ett sikringsrom 400 mm

  • Ett bunnskall med dekselpanel, høyde 58 mm, variabel

  • Ett dekselpanel med 15 verktøyrom, ett sikringsrom 400 mm

  • Én dokumentlomme i lokket, to lommer til visittkort, to penneholdere