Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøykoffert 32 stk. i systemkoffert 8.4.2.
Spesielt egnet for elektriske og hybridkjøretøyer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Koffert med bredt utvalg av de viktigste 1000V VDE-verktøyene og tilbehøret
- Egner seg for kjøretøyer fra alle produsenter
VDE-verktøy egner seg for arbeid på strømførende deler opptil 1000 V (AC) og opptil 1500 V (DC), der alle oppgitte forholdsregler følges.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.