Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøykoffert vann- og støvtett
Verktøykoffert vann- og støvtett - 1
Verktøykoffert vann- og støvtett - 2
Verktøykoffert vann- og støvtett - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøykoffert vann- og støvtett

Stabil, støvtett, vanntett i henhold til IP67

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Meget stabil - kan stables

  • Støv- og vanntett til IP 67

  • Termisk stabil fra -40 °C til 80 °C

  • Bruddsikker

  • Ekstremt robust

  • Ergonomisk tokomponenthåndtak

  • Automatisk utgjevningsventil for trykkluft

  • Med navneskilt

  • Maljer for hengelås

  • 2 rekkehjul

  • Ett teleskophåndtak


Internt utstyr


  • Dokumentlomme i lokket

  • Uttakbart verktøypanel med lommer i lokket

  • Uttakbart verktøypanel med lommer for nedre brett

  • Låsbart nedre brett kan deles inn individuelt ved hjelp av det patenterte avdelingssystemet i aluminium

  • 3 skillevegger, 6 endestykker, 4 midtstykker (med skruer)

  • Høyde = 70 mm
Merknad

Kassen leveres uten verktøy.