Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøykoffert vann- og støvtett
Stabil, støvtett, vanntett i henhold til IP67
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Støtsikker kasse i polypropylen
- Meget stabil - kan stables
- Støv- og vanntett til IP 44
- Tåler store temperatursvingninger -40 ºC til +80 ºC
- Bruddsikker
- Kan ikke ødelegges
- Ergonomisk tokomponenthåndtak
- Automatisk utgjevningsventil for trykkluft
- Med navneskilt
- Bærestropp
- Maljer for hengelås
Internt utstyr
Dokumentlomme i lokket
Uttakbart verktøypanel med lommer i lokket
Uttakbart verktøypanel med lommer for nedre brett
Låsbart nedre brett kan deles inn individuelt ved hjelp av det patenterte avdelingssystemet i aluminium
3 skillevegger, 6 endestykker, 4 midtstykker (med skruer)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.