Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
System for kontroll av dekktrykk, verktøysett For profesjonell montering av TPMS dekktrykksensorer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For nesten alle sensorer på markedet.
Individuelt tilpasset verktøysett
Dreiemomentverktøy med høy presisjon
Dekker hele måleområdet på 0,25 Nm og 1,0–9,0 Nm
Gummitetningsverktøy
Ingen tetningsskader takket være en skånsom verktøyinnsats
Utseendet til splinttrekkerens design kan variere fra bestilling til bestilling.
Momentskrutrekkerne leveres med bruksanvisning og kalibreringssertifikat
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.