Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler
Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler - 1
Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler - 2
Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler - 3
Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler - 4
Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøysett for splittforinger u/hydraulikk - for nyttekjøretøy universal - 34 deler

For enklere skifting av splittforinger på nyttekjøretøyer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Slutt på å plundre med trange splittforinger som nesten er umulig å entre uten egnet verktøy.
    Unngår skader på dyre foringer

  • Verktøyet kan brukes direkte på kjøretøyet uten tidkrevende demontering av hele akselkomponenter. Disse trykkdelene er også egnet for bruk på verkstedpressen.

  • Ved hjelp av en spennblokk og passende halvskåler spennes foringene skånsomt og parallelt. Deretter monteres foringen. Der hvor det ved bruk av koniske hylser kan bli skade på foringene sørger dette verktøyet for en skånsom montering der verken foring eller foringens lagermateriale blir skadet.

  • Halvskålene holdes sikkert i spennblokken og man unngår at de glir ut når foringen presses inn.

  • Settet inneholder de mest brukte dimensjoner for de fleste bilmerker.

  • Pga. de store kreftene som er nødvendig for demontering av foringer anbefales det å bruke en hydraulisk sylinder. Vår 17 tonns hydraulikksylinder art. nr 1952 004 090 og pumpe art. nr. 1952 004 001 er godt egnet til dette formålet


Leveringsomfang


  • 1 x spennblokk

  • 9 x Halvskålsett Ø 56 - 75 mm

  • 9 x Trykkskiver for halvskålsett

  • 1 x avstandsstykke – U-form

  • 1 x Adapterplate for hydraulikksylinder

  • 2 x Adapterhylse kort, Ø 75 og Ø 80 mm

  • 2 x Adapterhylse lang, Ø 75 og Ø 80 mm

  • 1 stk. gjengespindel, M20, L = 520 mm

  • 2 x trykkmutter M20

  • 2 x U-skive

  • 1 x Festeskruer for halvskåler, sett a 4 stk.

  • 1 x Sekskantnøkkel

  • 1 x Würth spindelfett