Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøysett f. splittforinger u/hydraulikk for nyttekjøretøy Universal, 34 deler
For enklere skifting av splittforinger på nyttekjøretøyer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Slutt på å plundre med trange splittforinger som nesten er umulig å entre uten egnet verktøy.
Unngår skader på dyre foringer - Verktøyet kan brukes direkte på kjøretøyet uten tidkrevende demontering av hele akselkomponenter. Disse trykkdelene er også egnet for bruk på verkstedpressen.
- Ved hjelp av en spennblokk og passende halvskåler spennes foringene skånsomt og parallelt. Deretter monteres foringen. Der hvor det ved bruk av koniske hylser kan bli skade på foringene sørger dette verktøyet for en skånsom montering der verken foring eller foringens lagermateriale blir skadet.
- Halvskålene holdes sikkert i spennblokken og man unngår at de glir ut når foringen presses inn.
- Settet inneholder de mest brukte dimensjoner for de fleste bilmerker.
- Pga. de store kreftene som er nødvendig for demontering av foringer anbefales det å bruke en hydraulisk sylinder. Vår 17 tonns hydraulikksylinder art. nr 1952 004 090 og pumpe art. nr. 1952 004 001 er godt egnet til dette formålet
Leveringsomfang
- 1 x spennblokk
- 9 x Halvskålsett Ø 56 - 75 mm
- 9 x Trykkskiver for halvskålsett
- 1 x avstandsstykke – U-form
- 1 x Adapterplate for hydraulikksylinder
- 2 x Adapterhylse kort, Ø 75 og Ø 80 mm
- 2 x Adapterhylse lang, Ø 75 og Ø 80 mm
- 1 stk. gjengespindel, M20, L = 520 mm
- 2 x trykkmutter M20
- 2 x U-skive
- 1 x Festeskruer for halvskåler, sett a 4 stk.
- 1 x Sekskantnøkkel
- 1 x Würth spindelfett
- Diameter 75 mm MB Actros (stabilisator)
- Diameter 70 mm MAN
- Diameter 68 mm MAN (frontfjær) ROR, SAF
- Diameter 66 mm IVECO Eurostar (førerhus)
- Diameter 65 mm MB Actros (stabilisator), Atego
- Diameter 63 mm DAF
- Diameter 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilisator), Renault Kerax, Magnum, Premium (bladfjærøye)
- Diameter 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diameter 56 mm IVECO Eurostar (førerhus)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.