Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Støtdemperverktøysett, universalt 22 deler
Settet inneholder et utvalg av de vanligste verktøyene med størst mulig markedsdekning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gjør det mulig å løsne muttere fra toppen av støtdemperens stempelstang samtidig som stempelstangen hindres i å rotere
- Benyttes der man har behov for å bytte enkeltkomponenter rundt støtdemperen som gummianlegg, fjær eller støtdemperlager
- Optimal håndtering og korte monteringstider med medfølgende skrallenøkler
- I kombinasjon med en momentnøkkel, sikrer at tiltrekningen er i henhold til produsentens spesifikasjoner
Leveringsomfang:
- 7 x spesialpiper for muttere på støtdemperens stempelstang NV 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 10 x spesialbits, lange, for mothold av støtdemperens stempelstang. Flat/oval 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm, 6-kt.: størrelse 6–7–8 mm, 12-kt.: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 x skrallenøkler: Størrelse 10–19–22 mm.
- 1 x tappnøkkel NV22, tappbredde 5,0 mm, boring 14,5 mm VAG
- 1 x tappnøkkel NV22, tappbredde 2,6 mm (MB C-klasse fom. mod. år 2000)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.