Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skiftenøkkelsett for drivstoffmåler/drivstoffpumpe 19 deler
Komplett sortiment for å løsne og stramme plast- og metallskrueringer på tankmålere/pumper i drivstofftanken
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Settet har 3 armer med totalt 5 forskjellige profiler. Ved hjelp av holderen kan de monteres til 2- eller 3-arms nøkler, alt etter størrelse og form på skruringen. Profilen griper enten nøyaktig på plastkanten eller mellom to kanter
- Hindrer at plastringene knekker, noe de er spesielt utsatt for når plasten er kald Griper også skruringer ovenfra (stanset metall / plastkanter). (f.eks. BMW og MB)
- Egner seg for gjengeringer med Ø 70 til 170 mm – kan strammes til med et nøyaktig dreiemoment!
- Spesielt universell – erstatter en rekke ulike skiftenøkler!
Leveringsomfang:
- 3 stk. arm med én vinkel, L = 30 mm, jevn profil, 22 mm bredde
- 3 stk. arm med én vinkel, L = 65 mm, jevn profil, 22 mm bredde
- 3 stk. arm med dobbeltvinkel, L = 20/52 mm, profil med spor, 20 mm bredde
- 3 stk. arm med dobbeltvinkel, L = 24/65 mm, profil med spor, 20 mm bredde
- 3 stk. armer med én vinkel, L = 40 mm, forskjøvet profil, 18/ 30 mm bredde
- 1 stk. holder med 6-kt.-feste, NV 24 mm
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.