Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøytavle for skap, Treston
Verktøytavle for skap fra Treston i vindusgrå farge, laget av robust stål og pulverbelagt for ekstra holdbarhet. Med en bredde på 983 mm og høyde på 500 mm gir den god plass til organisering av verktøy.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Monteres innvendig i skapets bakvegg
- Enkel montering - uten skruer
- Last kapasitet: 30 kg
- Hull str.: 9x9 mm
- Avstand mellom hull: 38 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.