Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøyvogn Kompakt
Verktøyvogn Kompakt - 1
Verktøyvogn Kompakt - 2
Verktøyvogn Kompakt - 3
Verktøyvogn Kompakt - 4
Verktøyvogn Kompakt - 5
Verktøyvogn Kompakt - 6
Verktøyvogn Kompakt - 7
Verktøyvogn Kompakt - 8
Verktøyvogn Kompakt - 9
Verktøyvogn Kompakt - 10
Verktøyvogn Kompakt - 11
Verktøyvogn Kompakt - 12
Verktøyvogn Kompakt - 13

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøyvogn Kompakt

Kompakt og allsidig verktøyvogn med mange praktiske detaljer for profesjonell bruk på verkstedet.
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
  • Robust stålkonstruksjon

  • Utvendige mål inkl. håndtak (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Total last: 300 kg

  • Arbeidshøyde: 885 mm

  • Kulelagermonterte helt uttrekkbare skuffer

  • Skuffemål passer til verktøysortimenter i skuminnsatser

  • Robust og ergonomisk håndtak på siden

  • Hjul laget av sporfri gummi, styrehjul ∅ 100 mm (ett med låsebrems), løpehjul ∅ 140 mm

  • Kollisjonsbeskyttelse laget av elastisk skumgummi beskytter mot støtskade

  • Leveres med benkeplate laget av ABS plast, tre eller riflet gummi

  • Overflatebehandling: Enheten finnes i fire forskjellige farger, alle skuffer i RAL 9011 (grafittsvart)

  • Stort utvalg av tilbehør

  • Sidevegger med firkantperforering for ekstra tilbehør


Tre-trinns låsekonsept


  • Sentral låsing med sylinderlås

  • Én-hånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell mens de er i bevegelse

  • Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen.