Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøyvogn Expert Plus Expert Plus 6
Verktøyvogn med toppskap og skuffer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Skapvogn for individuell rigging og opphenging av verktøy etter eget ønske og behov
- 1 dypt ulakkert skap, overflatebehandlet med Magnelis som har opp til 10 ganger bedre korrosonsbeskyttelse enn varmforsinket stål. (Galvanisert stål) Hullavstand for opphengskroker er 12 mm vannrett og loddrett. Låsbare dører med 1 stk. hengelås (tilleggsdel)
- Stort utvalg av oppheng og kroker som må bestilles separat
- Stabilt understell av 4-kt. rør med ekstra stor hjulavstand
- 4 svingbare hjul, 2 med parkeringsbrems, Ø:160 mm for stabil og enkel flytting av vognen
- Øverste skuff har redusert høyde tilpasset lagring av PC, skrivesaker osv.
- Øvrige skuffer har systemstørrelse 8.8 som betyr at det er plass til 2 stk. Carbon verktøyinnlegg størrelse 8.4.1 snudd dybdeveis og lagt sideveis i hver skuff
- Skuffemål: Bredde x dybde 671 x 460 mm. Høyde: Skuff 1 = 35 mm, skuff 2 - 4 = 70 mm, skuff 5 og 6 = 157 mm
- Skuffer og understell er grålakkert i RAL 9006 som står godt til skapets Magnelisfarge
- For lagring av verktøy ved å henge opp i skapet, som gir god oversikt i kombinasjon med skuffer tilpasset Würths Toolsystem med Carbon verktøyinnlegg
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.