Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøyvogn Expert Plus Expert Plus 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøyvogn Expert Plus Expert Plus 6

Verktøyvogn med toppskap og skuffer
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
  • Skapvogn for individuell rigging og opphenging av verktøy etter eget ønske og behov

  • 1 dypt ulakkert skap, overflatebehandlet med Magnelis som har opp til 10 ganger bedre korrosonsbeskyttelse enn varmforsinket stål. (Galvanisert stål) Hullavstand for opphengskroker er 12 mm vannrett og loddrett. Låsbare dører med 1 stk. hengelås (tilleggsdel)

  • Stort utvalg av oppheng og kroker som må bestilles separat

  • Stabilt understell av 4-kt. rør med ekstra stor hjulavstand

  • 4 svingbare hjul, 2 med parkeringsbrems, Ø:160 mm for stabil og enkel flytting av vognen

  • Øverste skuff har redusert høyde tilpasset lagring av PC, skrivesaker osv.

  • Øvrige skuffer har systemstørrelse 8.8 som betyr at det er plass til 2 stk. Carbon verktøyinnlegg størrelse 8.4.1 snudd dybdeveis og lagt sideveis i hver skuff

  • Skuffemål: Bredde x dybde 671 x 460 mm. Høyde: Skuff 1 = 35 mm, skuff 2 - 4 = 70 mm, skuff 5 og 6 = 157 mm

  • Skuffer og understell er grålakkert i RAL 9006 som står godt til skapets Magnelisfarge