Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøyvogn Expert Expert 1 og 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøyvogn Expert Expert 1 og 4

Verktøyvogn med toppskap og skuffer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Skapvogn for individuell rigging og opphenging av verktøy etter eget ønske og behov

  • 1 dypt skap på stabilt understell med ekstra stor hjulavstand

  • Skap av perforerte plater med Ø:4 mm hull, med 12 mm hullavstand vannrett og loddrett

  • Med 4 svingbare, 2 låsbare hjul Ø:150 mm for stabil og enkel flytting av vognen

  • Mulighet for ettermontering av skapdører på baksiden, som gir et ekstra lagringsrom

  • Leveres med holdere for 74 verktøy. (Ikke montert i skapet)

  • Stort utvalg av kroker og opphengsdetaljer. (Tilleggsdeler)

  • Skuffene rommer 1 stk. Carbon verktøyinnlegg størrelse 8.4.1 breddeveis + 1 stk. utfyllingsinnlegg 1/.

  • Skapet er lakkert rødt i RAL 3020

  • Skuffer og understell er lakkert i svart i RAL 9005

  • Skap og skuffer er låsbare med hengelåser (Tilleggsdeler)