Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universalvogn Universalvogn med skap og skuff
For rigging av slipevogn eller klargjøringsvogn
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Universalvogn for individuell rigging av vogn som slipevogn eller klargjøringsvogn
- Leveres med 1 stk. maskinholder og 1 stk. slange- / kabelholder
- Stålvogn med 1 skuff og skap med 2 hyller
- 4 svingbare hjul, 2 hjul med parkeringsbrems
- Lås med 2 nøkler for skap. (Skuff er ikke låsbar)
- Pulverlakkert rød RAL 3020 og svart RAL 9005
- Hjuldiameter Ø:100 mm
- Utvendige mål B=420, D=650 x H=960 mm
- Vekt 27 kg
Vogn for individuell rigging av slipevogn eller klargjøringsvogn
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.