Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Monteringshanske Workhand Airflow
Den unike Airflow™-teknologien kombinert med revolusjonerende MagicKnit™ gir hansken full luftsirkulasjon og en perfekt passform.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- SmartFiber™ laget av resirkulerte plastflasker gir en spesielt myk og fleksibel hanske
- Svært komfortabel
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis strekk, sømløs strikk
- 50 % polyester produsert av plastflasker, 45 % nylon, 5 % spandex
- Vevd berøringsskjermfunksjon
- Skumbelegg i nitril
- Elastisk mansjett
- Svært god kompatibilitet med huden på grunn av Oeko-Tex® Standard 100
Montering, verksted og mekanikk, pakking og lager, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.