Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidshanske Stanzoil Arbeidshanske Stanzoil
Varme og kjemikalier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- God beskyttelse mot sterke syrer og avfetningsmidler (Metanol 133 min)
- (Non-slip) optimalt grep i våte miljøer
- Neopren, Z-mønstret overflate, sømløst bomullsfôr
- Lengde (cm): 35,5, tykkelse (mm): 0,9
- Standard: EN388, EN374-2 / EN374-3, EN407
Væsketett neoprenhanske som gir flerbruksmuligheter innen termisk isolasjon og kjemiske områder mot alifatiske syrer og løsemidler. Garantert silikonfri. Produsert i henhold til FDA direktiver vedrørende næringsmiddel. Kjemikalieliste på forespørsel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.