Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidshanske Chem Fit Oil Block
Heldyppet arbeidshanske med vann- og oljetett belegg, antiskligrepog topp fingerfølelse.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Denne heldyppede versjonen holder hånden tørr.
Hanskene er laget på former med ergonomisk design for
nordiske hender.
Den ekstremt fleksible og komfortable hansken passer perfekt, og gir utmerket fingerfølelse.
Hansken er allsidig og kan
også brukes til fiskeindustrien, marineservice, og innen olje- og gassindustrien.
Lengde 25 cm
EN388:2016+A1:2018; EN ISO21420
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.