Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vernesko L Space S1P
S1P EN ISO 20345, ESD, Økotex 100,
Veganfriendly
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter







Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
• Rattlås
• Kappe i kunststoff
• Spikertramp i Kevlar
• Såle i TPU energireturnerende
• Innersåle i X Max antistatisk
• Pustende mesh overdel
• Pustende fôring
• Meget komfortabel
• Norm EN ISO 20345 S3 SRC, ESD
• Bred lest 11
• Økotex 100
• Veganfriendly
Vekt ca. 800 g/str. 42
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.