Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vernesko Sparco Rotor S1PS
Vernesko S1PS ROTOR SPARCO kombinerer stil og sikkerhet med sitt svarte og grå design. Laget av mikrofiber, tilbyr de en robust beskyttelse med glassfiber tåhette og en oljemotstandsdyktig såle. Med støtabsorberende hæl og antistatisk egenskaper, er de ideelle for krevende arbeidsmiljøer. Oppfyller ISO 20345:2022 standarder for optimal sikkerhet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Stilig og sikker design i svart og grått, perfekt for moderne arbeidsmiljøer
- Robust mikrofiber overmateriale gir langvarig holdbarhet
- Glassfiber tåhette for lett, men sterk beskyttelse
- Oljemotstandsdyktig såle for trygghet på glatte overflater
- Støtabsorberende hæl for komfort ved lange arbeidsdager
- Antistatiske egenskaper for ekstra sikkerhet i elektrisk utsatte miljøer
- Oppfyller de nyeste ISO 20345:2022 standardene for optimal sikkerhet
- Glimotstand i henhold til den nye testmetoden, sikrer godt grep
- Motstandsdyktig mot drivstoff og olje, ideell for krevende arbeidsforhold
- Varmebestandig yttersåle for beskyttelse mot kontaktvarme
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.