Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vernesko Sievi Racer Roller S3 Vernesko Sievi Racer Roller S3
Moderne vernesko S3, EN ISO 20345
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- BOA snøring
- Anatomisk oppbygd
- Pustende overdel
- Pustende fôr
- Tåhette i Al
- Spikertramp i St
- Vanntett i 60 min iht normen
- God støtte og demping
- Norm EN ISO 20345 S3 SRC
- Vekt ca. 940 g/str. 42
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.