Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vernesko Sievi Racer Roller S3
BOA snøring
Anatomisk oppbygd
Pustende overdel
Pustende fôr
Tåhette i Al
Spikertramp i St
Vanntett i 60 min iht normen
God støtte og demping
Norm EN ISO 20345 S3 SRC
Vekt ca. 940 g/str. 42
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- BOA snøring
- Anatomisk oppbygd
- Pustende overdel
- Pustende fôr
- Tåhette i aluminium
- Spikertramp i St
- Vanntett i 60 min iht normen
- God støtte og demping
- Norm EN ISO 20345 S3 SRC
- Vekt ca. 940 g/str. 42
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.