Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dunlop Purofort Plus full Safety S5, vernestøvler av gummi
EN ISO 20345:2011-sertifisert. Maksimal komfort, utmerket grep og ideell beskyttelse for arbeid hvor gummistøvler er det rette.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- PU-støvler, varmeisolert til –20 °C, antibakterielt fôr
- Tåhette og spiketrampsåle i stål
- SRC-såle, Dunlop Premium PU-innersåle
- Motstandsdyktig mot spesialoljer, bensin og syrer
- Ca. 1030 g per sko i størrelse 42
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.