Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Video, BASIC endoskop 7 deler
Rask og enkel visuell kontroll av skader på utilgjengelige steder uten kostbart og tidkrevende fjerningsarbeid (f.eks. såler, motor, transmisjon, aksler, hulrom, kabelkanaler og mange andre applikasjoner). Med 5,5 mm x 1 m halvstiv probe.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 4 lysende, dimbare mini-LED-lamper
- Bærbart, nettstrømuavhengig system
- Direkte tilkobling via AV-port og tilkoblingskabel
- Prober med ripebestandig safirglass for høy bildekvalitet og for å beskytte kameraet og linsen
- Ulike speiltilbehør for optimal visningsvinkel
- Digital zoomfunksjon og speilvending
Tekniske data:
- 2,4-tommers TFT LCD QVGA-fargeskjerm (oppløsning: 320 x 240 piksler)
- Vekt: 1704 gram/sett
- Videoutgangsformat: NTSC & PAL
- Horisontal vinkel 46 °
- Vertikal vinkel 34 °
- Diagonal vinkel 56 °
- Fokusdybde (DOF): Avstand på mellom 1–6 cm
- Prober: Vanntett i henhold til grad av beskyttelse IP 67
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.