Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Glassreparasjonssystem

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Glassreparasjonssystem

Komplett sett i koffert

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Reparasjonen er godkjent for bruk på biler i Tyskland



For laminerte frontruter


  • for reparasjon av steinsprutskader, o.l.

  • reparerer og stopper sprekker og revner i glass, slik at de ikke utvikler seg

  • fungerer ved å fylle det skadde området med langtidsfungerende harpiks

  • best resultat oppnås ved å bruke middelet så snart skaden oppdages, før skitt eller vann trenger inn


Profesjonelt system


  • enkelt å bruke

  • glassets opprinnelig styrke gjenvinnes og hindrer videreutviklingen av sprekker

  • det skadde punktet blir nesten usynlig og falmer ikke over tid

  • frontruten behøver ikke fjernes fra kjøretøyet


Komplett sett


  • kofferten inneholder fullstendig bruksanvisning og en demonstrasjonsvideo på CD-ROM

  • inneholder alt som trengs for å gjennomføre arbeidet

  • strømforsyning 230 V eller 12 V via sigarettenneruttak


Settet inkluderer også:


  • sentreringstopp 1 stk.

  • gasslighter 1 stk.

  • elastisk kule 1 stk.


Det er ikke nødvendig å bytte den skadde frontruten



Mindre generering av avfall



For limte frontruter er fordelen betydelig



Reparasjonen er godkjent for bruk på biler



Bedre service til kundene, som ikke trenger å oppsøke spesialreparasjonsverksteder



Store inntektsmuligheter

Merknad

Reparasjoner kan bare utføres på utsiden i førerens direkte synsfelt


Størrelsen på rosene må ikke overskride en tikronemynt, og hakkene må ikke ha en diameter over 5¬mm


Rosene må ligge minst 10 cm fra kanten av frontruten


Bare det utvendige laget på den laminerte frontruten kan repareres, aldri innsiden


Eventuelle sprekker må ikke overskride 5 cm og må ikke ligge ved kanten av frontruten