Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue med vinger, forsenket hode med AW-spor
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved festing av treverk på understrukturer av metall, stål, LAFRE® sølvgrå belagt.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
CR(6)-fri korrosjonsbeskyttelse, ca. 500 t, ingen metallkorrosjon (salttåketest i henhold til DIN EN ISO 9227 – NSS)
Senkhode med freste lommer, for behandling i mykt tre. Varianten med hode Ø 12 mm egner seg for bruk i hardt tre (type. 0219864).
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Anbefalt maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal festetykkelse lU i overflaten!
- Wing-piasskruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.