Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue med vinger, flatt forsenket fresehode med AW-spor
Stål, Ruspert®-belagt (grå), AW-drev. Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelse ved festing av tre til understrukturer av metall
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Korrosjonsbeskyttelse
ca. 500 timer uten korrosjon på uedelt metall i henhold til DIN EN ISO 9227 — NSS
AW-drivspor
- Forbedret momentoverføring
- Lengre levetid
- Optimal sentrering
- Bedre monteringsytelse takket være belastningsfri innskruing; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemomentene er betydelig lavere
- Størst mulig kontaktoverflate for bit i skrutrekker
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebeskyttelseslaget og sikrer dermed bedre beskyttelse mot korrosjon
- Wing-piasskruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med påføringsverktøy med dybdestopp og klokobling.
- Maksimal lengde på vedlegget beregnes på følgende måte: Treets tykkelse og overflatetykkelse lU = maks. tykkelse på forsats lB
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagskrutrekkere
- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet.
For forbindelseselementer med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
Til bruk sammen med harde og myke treslag
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.