Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HEX vinkelnøkkelsett med kulehode 1,5 – 10 mm. Pro Hold TM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sparer tid og problemer, og reduserer antall skruer som mistes ved montering / demontering av deler som er festet med HEX eller TX-skruer i trange- eller vanskelige områder.
Kan også brukes med skruer laget av rustfritt stål, syrefast stål, plast eller aluminium.
Kulehodet på HEX vinkelnøklene gjør at man kan skru med en vinkel på 30°.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.