Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinkelsliper EWS 7-125 Basic
Kraftig vinkelsliper på 720 W med 125 mm beskyttelsesskjerm og restartbeskyttelse. Ideell for lette slipe- og kuttejobber.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Restartbeskyttelse
Vinkelsliperen vil ikke starte utilsiktet etter et stømbrudd, noe som reduserer faren for skader betraktelig.
Lett og smidig
Denne vinkelsliperens grep er det minste (176 mm) av vinkelsliperne i dette effektområdet og veier bare 1,8 kg. Dette gjør den behagelig å jobbe med, selv over lengre perioder.
Kommer lett til selv på steder det er vanskelig å nå
Lite girhus
Lang levetid
De spesialutviklede luftinntakene sørger for optimal kjøling av motoren. Kullbørstene har automatisk utkobling, som beskytter motoren og sikrer lengre levetid.
Svært god brukerbeskyttelse
Vridningssikker beskyttelsesskjerm
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.