Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vinklet magnet
Vinklet magnet - 1
Vinklet magnet - 2
Vinklet magnet - 3
Vinklet magnet - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vinklet magnet

Magnetisk vinkelfeste for hurtig holding og festing under sveise- og loddearbeid og som arbeidshjelp
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
  • Nøyaktig sammenføyning av flate, buede eller runde metallkomponenter

  • Erstatter «andre mann» under montering, noe som sparer arbeidstid og kostnader

  • Enkel fjerning ved å vippe til siden.

  • Det magnetiske vinkelfestet tilbyr følgende vinkler: 30°, 45°, 75° og 90° (se bilde). Andre alternativer: 105°, 120° og 180°