Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vinterjakke Performance 2.0

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vinterjakke Performance 2.0

God vinterjakke med svært høy vannsøyle. En behagelig og isolerende krave med avtakbar hette.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
Lett og sporty vinterjakke


  • Vind- og vanntett (vannsøyle 20.000 mm), smussavvisende

  • To glidelåslommer i siden, to bryst-/håndvarmerlommer med vanntette glidelåser, armlomme med plass til ID-kort, to innerlommer

  • Loxy® refleks detaljer, svært varm, myk og lett Sorona®-vattering, innvendige mansjetter med borrelåsjustering

  • Fleecefôret krave med avtakbar justerbar hette, navnlapp

  • Antisklibånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak

  • EN 343 kl. 4.1, EN 342 verdi 0,333 - samsertifisert med M412056/M412063 vinterbukse


100% polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100% nylon, 175 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Sorona®-vattering, kropp 140 g/m², ermer 120 g/m².