Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vinterbukse KYA høy synl., EN 20471 Klasse 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vinterbukse KYA høy synl., EN 20471 Klasse 1

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Lett bukse med quiltfôr i slitesterk og vannavstøtende 100 % STAR-polyester.
Regulerbar midje.
Høyere rygg motvirker kald trekk.
Mange praktiske lommer.
Formsydde knær med kneputelommer der kneputene kan justeres i to høyder.
Snor i benavslutningen hindrer trekk.
Bånd med trykknapp muliggjør feste mot sko.
Glidelås opp til kne.
Sertifisert i henhold til EN 342 for beskyttelse mot kulde.
Sertifisert i varselklasse 2 ifølge EN ISO 20471.
250 g/m².